Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLock® Partikelfilter P3 R + Ozon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyLock® Partikelfilter P3 R + Ozon
EasyLock® Partikelfilter P3 R + Ozon
EasyLock® Partikelfilter P3 R + Ozon Bild 2
EasyLock® Partikelfilter P3 R + Ozon Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1200-9032
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     9032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
Atemschutzvollmaske

EasyLock® Partikelfilter P3 R + Ozon

  • Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000.
  • Partikelfilter P2 R, lassen sich mit den Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden ohne Verwendung von Adaptern.
  • Bei Serie 7000: 10-fach des Grenzwertes
  • Bei Serie 9000: 15-fach des Grenzwertes
  • Bajonettverschluss
  • Partikelfilter lassen sich mit der Gaskartusche oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
  • Adapter und Partikelvorfilter sind überflüssig
  • Reduzierte Lagerhaltung - 30% weniger Teile
  • Partikelfilter mit Faltfilter-Technologie: sehr geringer Atemwiderstand, hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit
  • Partikelfilter geprüft und zugelassen nach EN 143:2000+A1:2006
  • Gas- und vormontierte Filter geprüft und zugelassen nach EN 14387:2004+A1:2008
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9600
ab € 5,87*
Ähnlich
Moldex/Metric
9730
ab € 12,77*
Ähnlich
Moldex/Metric
9022
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.