Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Partikelfilter P3, Standard-Rundgewinde RA, für X-pore-Serie 4000/6000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-096
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026056000838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
dräger partikel-einlegefilter
Dräger Partikelfilter P3, mit Standard-Rundgewinde RA, für X-pore-Serie 4000/6000, VE = 25 Stück
  • Filter mit genormtem Rundgewinde (Rd 40) nach EN 148-1
  • passend für Atemschutz-Halb- und Vollmasken mit Rundgewindeanschluss (Rd 40), gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw. 14387 und EN 148-1
  • geeignet für Draeger Atemschutz-Halbmaske X-plore 4000 sowie Vollmaske X-plore 6300
Technische Daten:
  • Version: Filter
  • Filterart: Partikelfilter
  • Marke: Dräger
  • Filterklasse: P3 R
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen Partikel P3, feste und flüssige Partikel
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,07
Weitere Informationen:
Breite Außen:
180 mm
Tiefe Außen:
380 mm
Höhe Außen:
120 mm
Gewicht:
0,07 kg
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, partikelfilter rd40, Atemschutzfilter, Dräger Atemschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 433,90*
€ 516,05*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,80*
€ 626,33*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 626,33*
€ 745,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 614,10*
€ 730,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 583,11*
€ 693,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 565,19*
€ 672,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 532,80*
€ 634,03
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 21,312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738855
ab € 13,15*
Ähnlich
Dräger
6738860
ab € 20,24*
Ähnlich
Dräger
6738815
ab € 24,82*
Ähnlich
Dräger
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.