Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelschraubfilter DIRIN 230 P3R D EN 143:2001,DIN EN 148-1 P3 EKASTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370805
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422735
EAN/GTIN:
     4013207422731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem.EN 143:2001 · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach DIN EN 148-1Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattetBIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das FiltermaterialWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: 30· passend für: 4000 370 800, 4000 370 829· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit
Schutzklasse:
P3
Marke:
EKASTU
Norm:
EN 143:2001, DIN EN 148-1
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 9,87*
2 Tage
70
1
€ 6,95*
ab € 7,04*
€ 9,87*
2 Tage
70
8
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,00*
Lager 1690
52
1
€ 5,99*
ab € 7,06*
€ 10,00*
4 Tage
70
1
€ 4,99*
ab € 7,19*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 761
ab € 8,46*
Ähnlich
Ekastu
422 786
ab € 19,03*
Ähnlich
Ekastu
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.