3M™ Klebeband 2525, orange, Papier, selbstklebend, 24mm, 55m/Rolle 3M™ Klebeband 2525, für Anwendungen bei denen hohe Klebkraft, gute Temperaturbeständigkeit und ein starkes Trägerpapier gefragt si...
Papier-Packband, fadenverstärkt, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm. Gleichmäßig und leise abrollbar. Besonders reißfest. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Auch bedruckt lieferbar. Reißfestes Packba...
Klebeband, 339 Kip Papier-Packband, 50 m lang, 50 mm breit, braun Klebeband, 339 Kip Papier-Packband EINSATZGEBIET Sicheres Verschliessen von leichten bis mittelschweren Kartonagen und zur Transpor...
Mit dem tesapack® PAPER STANDARD wird nachhaltiges und umweltfreundliches Kleben und Paketepacken kinderleicht! Das zu 56% aus biobasiertem Material bestehende Papierklebeband haftet mit einem Kleb...
Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber. Sehr gute Klebkraft, mind. 2,5 N/cm Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Kartonagen über 36 kg Gute Feuchtigke...
Leicht abrollbares Papierklebeband Geeignet für leichtes bis mittelschweres Packgut zum Verschließen von Kartons, Paketen und Umschlägen. Das Klebeband lässt sich leicht von Hand einreißen. Eigensc...
Das Papierpackband activaTape Paper ist 70 mm breit und hat 200 Laufmeter. Es ist speziell für die Nassklebeband-Maschine NK4000 entwickelt worden. Es ist auf einer Seite mit unserem PK6 Kleber bes...
Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute Klebkraft Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +80 °C Kein Trennen von Karton ...
Warndruck-Klebeband "Vorsicht zerbrechlich..." 50 mm x 66 m / schwarz auf ro Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Rot Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigens...
tesapack® paper Verpackungsklebeband in bewährter Papier-Qualität. Ungebleichter, glatter Papierträger mit lösungsmittelfreier Klebmasse. Sehr reißfest. Geeignet zum umweltgerechten Verschließen vo...
Papierklebeband, Weihnachtsedition Papierklebeband, Rentier“ und Merry Xmas 25m Lauflänge, 50mm Breite, hohe Klebkraft, auch ohne Abroller leicht abreißbar Artikeldetails Motiv: Rentier und Merry X...