Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 339 Kip Papier-Packband, 50 m lang, 50 mm breit, braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 339 Kip Papier-Packband, 50 m lang, 50 mm breit, braun
Klebeband, 339 Kip Papier-Packband, 50 m lang, 50 mm breit, braun
Artikel-Nr.:
     157-KIP_339-80
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     339-80
EAN/GTIN:
     4013142339804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Klebeband, 339 Kip Papier-Packband, 50 m lang, 50 mm breit, braun

Klebeband, 339 Kip Papier-Packband
EINSATZGEBIET
Sicheres Verschliessen von leichten bis mittelschweren Kartonagen und zur Transportsicherung
  • aus einer glatten und anschmiegsamen PVC-Folie in Standard-Qualität
  • einseitig beschichtet
  • starke Klebkraft
  • reißfest und stabil
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
339-42
ab € 2,35*
Ähnlich
Kip
339-45
ab € 4,71*
Ähnlich
Kip
339-20
ab € 2,88*
Ähnlich
Kip
339-00
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.