activaPaper® Nassklebeband-Maschine NK4000 Nassklebeband geht mit dem darunterliegendem Karton eine maximale Bindung ein und macht ein unerwünschtes Öffnen unmöglich. Dieser Streifengeber ist die p...
WIHEDÜ-Kraftpack 60 g/qm, 40mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang, OHNE Innenhülse
Nassklebeband, fadenverstärkt, 70 mm breit x 200 lfm, 75g/qm umweltfreundlich und optisch ansprechend gute Sofort- und Dauerhaftung durch Pflanzenleimkleber mehr Haltbarkeit durch fadenverstärktes ...
Natron-Nassklebeband 70mm x 200 lfm, braun, 70mm Hülse, mit 3 Fäden verstärkt Unser Natron-Nassklebeband ist die perfekte Lösung für sicheres Verpacken. Dank seiner extrem hohen Klebekraft sorgt es...
Doppelseitig klebende Hochleistungsbänder Typ 3 M VHB. Für Verklebungen die Schrauben, Nieten und Punktschweißverbindungen ersetzen sollen. Diese Serie unterscheidet sich von traditionellen Schaums...
Nassklebeband gitterverstärkt 150 m • Aus extra starkem Kraftpapier • Umweltfreundlich, da einfach zu entsorgen • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiviert, der sich dann vollfläc...
Das Nassklebeband zeichnet sich besonders durch seine hohe Klebekraft aus. Zusätzlich wird es in der Regel mit Fäden PKrstärkt, was dem Band zusätzliche Reissfestigkeit PKrleiht. Üblicherweise werd...
Papierklebeband in naturweiß mit einer Breite von 25 mm und einer Lauflänge von 50 Metern. Geeignet für alle Abklebe- und Abdeckarbeiten im Innenbereich. Das leicht abrollbare Klebeband ist leicht ...
Warndruck-Klebeband "Achtung- nicht stapelbar" 50 mm x 66 m / schwarz auf ro Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Bandfarbe: rot Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Ei...
WIHEDÜ-Kraftpack 60 g/qm, 50mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang, OHNE Innenhülse
für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manu...
Papier-Klebeband 50mm x 50 lfm, braun Papierklebeband ist ein nachhaltiges und umweltschonendes Klebeband. Das Klebeband hat den Vorteil, dass es die Entsorgung Ihrer Kartonagen um ein Vielfaches v...