| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-106206320 Herst.-Nr.: 56000-00000-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Braun | | Band-Zweck | Verpackung | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Caotchouc, Papier | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | weich | | Von Hand abreißbar | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 25 m | | Breite | 50 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Kraftpapier, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband tesa braun 50mm, papier-klebeband tesa, papier klebeband |
| | |
| |