Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband 60 mm 60 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nassklebeband 60 mm 60 g/m², Ansicht 1
Nassklebeband 60 mm 60 g/m², Ansicht 1
Nassklebeband 60 mm 60 g/m², Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-K24-31401
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-31401
EAN/GTIN:
     4251259869641
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband

Nassklebeband 60 mm 60 g/m²

Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Breite:
60 mm
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,98084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,60*
€ 76,87
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 60,71*
€ 72,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,73*
€ 69,89
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 52,71*
€ 62,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 49,58*
€ 59,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,20*
€ 47,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,77*
€ 42,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.