Doppelseitig klebende Hochleistungsbänder Typ 3 M VHB. Für Verklebungen die Schrauben, Nieten und Punktschweißverbindungen ersetzen sollen. Diese Serie unterscheidet sich von traditionellen Schaums...
Papier-Packband fadenverstärkt braun 50 m • Das Klebeband ist besonders für leichte bis mittelschwere Kartons geeignet • Dank seiner Fadenverstärkung ist es besonders Reißfest • Der Kleber aus Natu...
Mit dem tesapack® PAPER STANDARD entscheiden Sie sich für ein verlässliches und guthaftendes Paketband aus Papier. Es ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern besteht der Umwelt zuliebe auch zu...
Papierklebeband in naturweiß mit einer Breite von 50 mm und einer Lauflänge von 50 Metern. Geeignet für alle Abklebe- und Abdeckarbeiten im Innenbereich. Das leicht abrollbare Klebeband ist leicht ...
activaPaper® Nassklebeband-Maschine NK4000 inkl. 12 Rollen Nassklebebänder - Vorführgerät mit Gebrauchsspuren Nassklebeband geht mit dem darunterliegendem Karton eine maximale Bindung ein und macht...
WIHEDÜ-Kraftpack 60 g/qm, 60mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang, OHNE Innenhülse
Papier-Packband braun 50 m • Glatte Oberfläche • 100% Papier mit Naturkautschuk-Kleber • Temperaturbeständig bis + 60 °C • Auch zum Bündeln oder Markieren einsetzbar • Umweltfreundlich • Prüfen Sie...
bestens geeignet für Baubereich, Karosseriebereich, Haushaltsbereich, etc hohe Widerstandsfestigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Hitze ohne Kleberückstände zu entfernen Rollenlänge: 50 m
Nassklebeband, Security Tape mit Faden-Gitter-Geflecht, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 70 mm. Umweltfreundlich, biologisch abbaubar. Unempfindlich gegen Kälte, Hitze, Licht oder Feuchtigkeit. Stark...
Nassklebeband, fadenverstärkt, 80 mm breit x 150 lfm, 138 g/qm umweltfreundlich und optisch ansprechend gute Sofort- und Dauerhaftung durch Pflanzenleimkleber mehr Haltbarkeit durch fadenverstärkte...
Doppelseitig klebende Hochleistungsbänder Typ 3 M VHB. Für Verklebungen die Schrauben, Nieten und Punktschweißverbindungen ersetzen sollen. Diese Serie unterscheidet sich von traditionellen Schaums...
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln (max. 20 kg) · mit Premium-Papierträger und leistungsstarker Naturkautschukklebmasse auf Wasserbasis · reißfest mit hoher Zugfestigkeit · starke Haft...