Natron-Nassklebeband 60mm x 200 lfm, braun, 70mm Hülse Unser Natron-Nassklebeband ist die perfekte Lösung für sicheres Verpacken. Dank seiner extrem hohen Klebekraft sorgt es dafür, dass Ihre Karto...
Doppelseitig klebende Hochleistungsbänder Typ 3 M VHB. Für Verklebungen die Schrauben, Nieten und Punktschweißverbindungen ersetzen sollen. Diese Serie unterscheidet sich von traditionellen Schaums...
Nassklebeband, 60mm breitx200lfm, 70g/qm, braun, unverstärkt, Pflanzenleimkleber Gute Reissfestigkeit – auch bei Temperatur- u. Klimaschwankungen Gute Sofort- und Dauerhaftung Auch für staubige Kar...
Nassklebeband verstärkt 2 Längsfäden 1 Sinusfaden • Besonders reißfest durch Fadenverstärkung inklusive eines zusätzlichen Sinusfaden • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die B...
Das Nassklebeband zeichnet sich besonders durch seine hohe Klebekraft aus. Zusätzlich wird es in der Regel mit Fäden PKrstärkt, was dem Band zusätzliche Reissfestigkeit PKrleiht. Üblicherweise werd...
Zur elektronischen Verarbeitung von Nassklebeband. Besonders geeignet für ständig wechselnde Kartonformate · Verarbeitet alle verstärkten und unverstärkten Nassklebebänder von 40 - 100 mm Breite un...
3M™ Klebeband 2525, orange, Papier, selbstklebend, 48mm, 55m/Rolle 3M™ Klebeband 2525, für Anwendungen bei denen hohe Klebkraft, gute Temperaturbeständigkeit und ein starkes Trägerpapier gefragt si...
Besonders sicheres Klebeband mit Fadenverstärkung Auch für staubige Kartonoberflächen bestens geeignet übersteht Temperatur- und Klimaschwankungen problemlos Sehr hohe Reissfestigkeit Gute Sofort- ...
Papierklebeband in naturweiß mit einer Breite von 19 mm und einer Lauflänge von 50 Metern. Geeignet für alle Abklebe- und Abdeckarbeiten im Innenbereich. Das leicht abrollbare Klebeband ist leicht ...
tesakrepp® 4319 ist ein stark gekrepptes, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve. Dadurch kann es leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden. Das Pro...
Klebeband-Tischabroller B20 Nova weiß Rollenbreiten: bis 25 mm / Rollenlängen Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsat...