Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklebeband Packband 50 mm breit 50 lfm braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papierklebeband Packband 50 mm breit 50 lfm braun
Papierklebeband Packband 50 mm breit 50 lfm braun
Artikel-Nr.:
     353-10442
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     10442
EAN/GTIN:
     4046895006488
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Leicht abrollbares Papierklebeband

Geeignet für leichtes bis mittelschweres Packgut zum Verschließen von Kartons, Paketen und Umschlägen. Das Klebeband lässt sich leicht von Hand einreißen.

Eigenschaften:

  • lösungsmittelfrei
  • leicht per Hand abreißbar
  • passt auf handelsübliche Handabroller für 50 mm Breite
  • leicht abrollend
  • 36 Rollen/Karton
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Dicke:
130 my
Farbe:
braun
Kleber:
Hot-Melt
Trägermaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband braun 50mm, papier klebeband, papier-packband braun, Packband,Klebeband,Verpackungband,verpackungklebeband,Paketband,Selbstklebeband,Papierband,Papier-Klebeband,Abdeckband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
9081
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 2,27*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,72*
€ 103,02*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0194* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 81,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
43203
ab € 3,43*
Zubehör
Storopack
43202
ab € 1,94*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.