Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Klebeband "Bruchgefahr" 50 mm x 66 m / schwarz auf rot / PP-Packba


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bruchgefahr schwarz auf rot PP 28 my AC leise
Bruchgefahr schwarz auf rot PP 28 my AC leise
PP-Packband_Warndruck-Klebeband_Bruchgefahr_schwarz_auf_rot_50mmx66m
Artikel-Nr.:
     424-44066
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001568
EAN/GTIN:
     4251684742953
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Warndruck-Klebeband "Bruchgefahr" 50 mm x 66 m / schwarz auf rot / PP-Packba
Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 28µ Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Bruchgefahr! Nicht werfen! Fragile! Handle with care!" Druckfarbe: Vollfläche rot 485 C Text: schwarz Druckrichtung: Figur 2 Gewicht pro Rolle: ca. 240 gr Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! Wir drucken Ihnen auch Ihr Klebeband mit individuellem Firmenlogo und zusätzlichem Warnhinweis!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Rot
Folienstärke:
28µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76,5 mm
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP-Folie
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 72 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 1,52* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,35*
€ 48,0165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,80004*
€ 47,36205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,98*
€ 45,1962
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,85004*
€ 16,48155
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 11,62002*
€ 13,82782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47002*
€ 13,64932
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 10,49004*
€ 12,48315
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 9,73002*
€ 11,57872
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.