1-PACK Papierklebeband PR-210 mit Naturkautschukkleber - Breite 50mm in braun Dieses Klebeband besteht aus einem glatten, reißfesten, imprägnierten Papierträger, der einseitig mit einem Naturkautsc...
Das robuste tesa® Verpackungsklebeband zum umweltgerechten Verpacken. - Bewährte Papier-Qualität - Zum sortenreinen Verschließen, z.B. von Schachteln, Paketen und Umschlägen - Ungebleichter, glatte...
Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute 2,1 N/cm Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +80 °C Kein Trennen von Karton un...
für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manu...
Mit dem tesapack® PAPER STANDARD wird nachhaltiges und umweltfreundliches Kleben und Paketepacken kinderleicht! Das zu 56% aus biobasiertem Material bestehende Papierklebeband haftet mit einem Kleb...
Klebeband, 339 Kip Papier-Packband, 50 m lang, 50 mm breit, braun Klebeband, 339 Kip Papier-Packband EINSATZGEBIET Sicheres Verschliessen von leichten bis mittelschweren Kartonagen und zur Transpor...
Klebeband Igepa easy , vom Packband aus Papier (bzw. Krepp) bis hin zu extrem belastbarem PVC- umweltfreundlich und kostengünstig kommt das beliebte Klebeband nahezu überall zum Einsatz. Unser Kleb...
Papier-Packband, fadenverstärkt, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm. Gleichmäßig und leise abrollbar. Besonders reißfest. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Auch bedruckt lieferbar. Reißfestes Packba...
Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber. Sehr gute Klebkraft, mind. 2,5 N/cm Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Kartonagen über 36 kg Gute Feuchtigke...
Leicht abrollbares Papierklebeband Geeignet für leichtes bis mittelschweres Packgut zum Verschließen von Kartons, Paketen und Umschlägen. Das Klebeband lässt sich leicht von Hand einreißen. Eigensc...
Das robuste tesa® Verpackungsklebeband zum umweltgerechten Verpacken. - Bewährte Papier-Qualität - Zum sortenreinen Verschließen, z.B. von Schachteln, Paketen und Umschlägen - Ungebleichter, glatte...
tesapack® paper Verpackungsklebeband in bewährter Papier-Qualität. Ungebleichter, glatter Papierträger mit lösungsmittelfreier Klebmasse. Sehr reißfest. Geeignet zum umweltgerechten Verschließen vo...
tesa STANDARD ecoLogo® 58292 Packband Braun (L x B) 50 m x 50 mm 3 St. tesapack® Papier Standard ecoLogo Packband, 3x 50 m x 50 mm Braun (L x B) 50 m x 50 mm Mit dem tesapack® PAPER STANDARD wird n...
Papier-Packband fadenverstärkt braun 50 m • Das Klebeband ist besonders für leichte bis mittelschwere Kartons geeignet • Dank seiner Fadenverstärkung ist es besonders Reißfest • Der Kleber aus Natu...
Papier-Klebeband 50mm x 50 lfm, braun Papierklebeband ist ein nachhaltiges und umweltschonendes Klebeband. Das Klebeband hat den Vorteil, dass es die Entsorgung Ihrer Kartonagen um ein Vielfaches v...
Papier-Packband braun 50 m • Glatte Oberfläche • 100% Papier mit Naturkautschuk-Kleber • Temperaturbeständig bis + 60 °C • Auch zum Bündeln oder Markieren einsetzbar • Umweltfreundlich • Prüfen Sie...
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln (max. 20 kg) · mit Premium-Papierträger und leistungsstarker Naturkautschukklebmasse auf Wasserbasis · reißfest mit hoher Zugfestigkeit · starke Haft...
tesa 4313 weiß 50 m - Papier-Packband • Silikonfrei imprägnierte Oberfläche • Synthesekautschukklebmasse mit einer hohen Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss • Leicht abrollend • Univer...
tesapack® paper Verpackungsklebeband in bewährter Papier-Qualität. tesa® 4713 ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschuk...
Papier-Selbstklebeband ECO-Pack 15 Breite 50 mm Länge 50 m/Rolle braun Folienstärke 105 my Lösungsmittelkautschukkleber für einen sicheren und dauerhaften Verschluss Material imprägniertes Papier K...
Das optisch ansprechende Papier-Packband in weiß oder braun ist aus unbeschichtetem Kraftpapier hergestellt und damit eine umweltfreundliche Verschlussmöglichkeit, die Ihnen eine einstoffliche Verp...
SPADA® Ecopack 15 ist ein Papierklebeband zum verschließen von Kartonagen. Es zeigt eine gute Haftung auch auf verschiedenen Arten von Kartonagen. Gute spätere Haftung auch bei kalten Temperaturen....
gws 41311 Papier - Packband: Hochwertiges und universell einsetzbares Paket-Klebeband, hergestellt aus nachhaltigen Materialien. Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen, V...
Papier-Selbstklebeband ECO-Pack 15 Breite 50 mm Länge 50 m/Rolle braun Folienstärke 105 my Fadenverstärkung mit 3 x längs- und 1 x sinusverstärkt Lösungsmittelkautschukkleber für einen sicheren und...
Kraftpapier-Klebeband GERBAND 120, 50 mm x 50 m, braun, recyclingfähig Gerband 120 ist ein reißfestes und wasserabweisendes Verpackungs-Klebeband mit einem stark haftenden Synthesekautschuk-Kleber....
Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem Packband tesapack® Paper ecoLogo® können Sie das Packs...
Das optisch ansprechende Papier-Packband in weiß oder braun ist aus unbeschichtetem Kraftpapier hergestellt und damit eine umweltfreundliche Verschlussmöglichkeit, die Ihnen eine einstoffliche Verp...
Das robuste Packband Envo Tape 4500 von enviropack ist genau die richtige Wahl für unterschiedliche PKrpackungsarbeiten sowie das sichere PKrschliessen von Paketen. Es punktet mit einer hohen Klebe...
Das Papierklebeband ist mit zwei Längsfäden und einem Sinusfaden verstärkt und dadurch besonders reißfest und eignet sich für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandkartons. Es lässt...
Das recyclingfreundliche Papierklebeband 4313 PV12 von tesa® ist ein sehr stark haftendes Premium-Klebeband. Es ist hervorragend geeignet für den Einsatz von mittelschweren und schweren Packstücken...
Papierklebeband Mit unserem Papierselbstklebeband bieten wir Ihnen eine Alternative zu Kunststoffselbstklebebändern. In Verbindung mit einem transparenten Naturkkautschukkleber sichert unser Papier...
Raja Packband-Set Set bestehend aus: 1 Abroller, 36 Rollen Papier-Packband Geeignet für leichte bis mittelschwere Packstücke Trägermaterial aus Kraftpapier mit Kleber aus Naturkautschuk Rollen Läng...
Packband Merry Christmas, aus Papier, VE 6 Rollen, braun/rot, Bandbreite 50 mm. Klimaneutral. Umweltfreundlicher Weihnachtsgruß an Geschäftspartner. Ideal für Paketsendungen und verpackte Geschenke...
Raja Packband-Set Set bestehend aus: 1 Abroller, 6 Rollen Papier-Packband Geeignet für leichte bis mittelschwere Packstücke Trägermaterial aus Kraftpapier mit Kleber aus Naturkautschuk Rollen Länge...
Papier-Packband, Bandlänge 50 m, VE 6 Rollen, braun. Umweltfreundliches Packband aus Papier. Aufdruck der Nachhaltigkeitsargumente. Ausgezeichnete Klebkraft. Wetterfest und temperaturbeständig bis ...
Ein Papierklebeband mit einem silikonfreiem Papierträger (60g/m²) aus ECF gebleichtem Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft. - gute Klebkraft - gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit ...
Hochklebendes Premium-Verpackungsband mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen tesa® 4313 PV12 ist ein hochklebendes Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennsc...
Papier-Packband, tesa® 4313, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm. Hohe Reißfestigkeit. Leise abrollbar. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Leicht zu beschriften. Papier-Packband der Marke tesa® (4313)...
Xenial Papier-Klebeband, 50 mm breit x 50 lfm, Stärke 135 µ, braun Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute 2,1 N/cm Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzeb...
Papierklebeband, Ausführung reißfest und leise, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm. Aus reißfestem Kraftpapier. Gute Haftung. Leise abrollbar, sehr umweltfreundlich. 50 mm Breite x 50 Laufmeter,...
Umweltfreundliches Klebeband aus FSC-zertifiziertem Papier Zuverlässiger und dauerhafter Verschluss für leichte Kartonagen bis ca. 10 kg Gute Temperartur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit Klebkraft: ...