Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband envirotape Envo Tape- 4500, robust, 6 Rollen mit jeweils L 50 lfm x B 50 mm, 100 % recycelbar, Papier & Naturkautschuk, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188718
Hersteller:
     E iro Group
Herst.-Nr.:
     21912
EAN/GTIN:
     5060288740086
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Das robuste Packband Envo Tape 4500 von enviropack ist genau die richtige Wahl für unterschiedliche PKrpackungsarbeiten sowie das sichere PKrschliessen von Paketen. Es punktet mit einer hohen Klebekraft und überzeugt mit seiner ausgesprochenen UmweltPKrträglichkeit.

So wurde das Envo Tape 4500 aus zu 100 % recycelbarem Papier gefertigt und entfaltet seine starke Klebeleistung auf Basis des Werkstoffes Naturkautschuk.

Sie erhalten das farblich in Braun gehaltene Papier Packband Envo Tape 4500 von enviropack als aus 6 Rollen bestehendes Set mit den Massen von L 50 lfm x B 50 mm pro Rolle.

Ausführung:

  • 6 Rollen hochwertiges Packband
    • bestens geeignet für PKrschiedene PKrpackungsarbeiten und zum PKrschliessen von Paketen
    • robust
    • hohe Klebekraft
  • Besonders umweltfreundlich
    • bestehend aus Papier
    • Werkstoff Naturkautschuk
    • zu 100 % recycelbar

Weitere Details:

  • Farbe: jeweils braun
  • Masse Rollen: jeweils L 50 lfm x B 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Bedruckbar:
Nein
Rollen pro Paket:
6
Abrollgeräusch:
leise
Material:
Recyclingpapier
Anzahl Rollen:
null Stk
Kleber:
Naturkautschuk
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Papierband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papierband, papier-klebeband 50mmx50m, 188718, 188718-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband, Paket-Klebeband Papier (Büro), Packband gummiert (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 22,71*
€ 30,03*
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 37,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,82*
€ 35,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,68*
€ 34,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,01*
€ 33,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
1 Paket enthält 396 Meter (ab € 0,05735* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.