Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebeband Papier fadenverstärkt 2LF/1S braun 135my 50mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-15987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Papier-Packband fadenverstärkt braun 50 m • Das Klebeband ist besonders für leichte bis mittelschwere Kartons geeignet • Dank seiner Fadenverstärkung ist es besonders Reißfest • Der Kleber aus Naturkautschuk überzeugt durch seine hohe Klebkraft • Das Klebeband aus Papier lässt sich leise abrollen
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Breite:
50 mm
Stärke:
135 µm
Länge:
50 m
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | fadenverstärkt | hohe Klebkraft | hohe Reißfestigkeit | leise abrollend
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Papierklebeband | Selbstklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.