| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520711 Herst.-Nr.: 5520711 EAN/GTIN: 4056705207110 |
| |
|
| | |
| Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber - Sehr gute 2,1 N/cm
- Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
- Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +80 °C
- Kein Trennen von Karton und Klebeband mehr notwendig
- Sehr reissfestes Kraftpapier als Trägermaterial
- Reisskraft: min. 31 N/cm
- Recycelbar, da 100% Papier
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 10,12 | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 130 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier klebeband, papier-klebeband 50mmx50m, Klebeband, 135µ, 5520711, 5.520.711, 552.071, klebebänder, Packbänder, verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,18* | € 2,37* | | | | | 5 Tage | | | 36 | | € 7,90* | ab € 1,32* | € 2,57* | | | | Lager 123 | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,58* | | | | | | 11 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,08* | € 2,71* | | | | | 6 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,32* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,033* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 92,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|