Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINI PACK Papier-Packband RAJA, 50 mm x 50 m, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MINI PACK Papier-Packband RAJA, 50 mm x 50 m, braun
MINI PACK Papier-Packband RAJA, 50 mm x 50 m, braun
MINI PACK Papier-Packband RAJA, 50 mm x 50 m, braun
Artikel-Nr.:
     315-ADG12MC
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADG12MC
EAN/GTIN:
     4058409007393
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Das optisch ansprechende Papier-Packband in weiß oder braun ist aus unbeschichtetem Kraftpapier hergestellt und damit eine umweltfreundliche Verschlussmöglichkeit, die Ihnen eine einstoffliche Verpackung ermöglicht. Das Klebeband ist nicht nur recycelbar, sondern auch der ideale Verschluss für leichte bis mittelschwere Pappschachteln bis 25kg. Im Gegensatz zum Nassklebeband arbeiten Sie hier mit einer einfachen Anwendung ohne Wasser, welches sich auch gut von Hand einreißen lässt. Erhältlich sind sie in Standard- und Industriequalität oder auf als praktische MINI PACK Einheit mit nur 6 Rollen je Verpackungseinheit (Referenz ADG12MC). Die Ausführungen unterscheiden sich in Papierqualität, Klebkraft und Widerstandsfähigkeit.

Passende Verpackungskartons finden Sie ebenfalls bei uns. Und zum leichten und unkomplizierten Anbringen haben wir natürlich auch ein Handabroller-Sortiment mit geeigneten Modellen für jedes Packband.

Weitere Details:

  • Papierqualität: Zwischen 57 und 70 g/m2
  • Kleber: Naturkautschuk
  • Trägermaterial: Unbeschichtetes Kraft-Papier
  • Wärmebeständig (kurzfristig bis 45 min) bis ca. +65 °C (bei ADG12BE und ADG19BE bis ca. +60 °C)
  • Kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -15 °C
  • Optimale Anfangsklebekraft und Dauerhaftung
  • Silikonfrei

Die Papier-Packbänder RAJA sind Teil des Aktionsprogramms (Ausnahme: Referenzen ADG12BE und ADG19BE).

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
braun
Bezeichnung:
MINI PACK
Gesamtstärke µ:
120
Qualität g/m²:
57
Breite:
50 MM
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, beschichtetes Packpapier, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, beschichtetes packpapier, papier-klebeband 50mmx50m, MINI PACK Papier-Packband RAJATAPE braun, klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, papier, papierpackband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
258
€ 12,90*
ab € 13,92162*
€ 18,5616*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 16,81*
€ 22,29*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,5616*
€ 22,0883
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,43164*
€ 21,93365
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,9916*
€ 21,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,3916*
€ 20,696
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,95162*
€ 20,17243
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,92162*
€ 16,56673
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,32027* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.