Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklebeband PR-210 mit Naturkautschukkleber 50mm x 50m, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5792
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WBV-724227
EAN/GTIN:
     9185792000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
1-PACK Papierklebeband PR-210 mit Naturkautschukkleber - Breite 50mm in braun

Dieses Klebeband besteht aus einem glatten, reißfesten, imprägnierten Papierträger, der einseitig mit einem Naturkautschuk-Lösungsmittelkleber beschichtet ist.

Das Papier-Packband PR-210 wird hauptsächlich als Verpackungsklebeband, zur Kartonagenverklebung aber auch zum Bündeln und Markieren eingesetzt.
  • Breite 50mm
  • Bandlänge 50 meter
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • Gesamtstärke: 125my (+/- 6%)
  • Stärke des Trängermaterials: 60 gr/m2 (+/- 3%)
  • Zugfestigkeit 3,0kg/cm (+/- 10%)
  • Klebkraft auf Stahl: 230gr/cm (+/- 10%)
  • Dehnung: 10% (+/- 10 %)
  • Farbe: Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 576 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 1944 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.