Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 chamois L.50m B.50mm TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-3000265586
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04713-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565086779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manuelle und automatische Applikation · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®- zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen · recyclingfreundlich · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,125 mm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 10 %Weitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Naturkautschuk· Trägerart: hoch gekrepptes Papier· Gesamtdicke: 0,125mm· Reißkraft: 30N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
chamois
Modell:
4713
Marke:
TESA
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
691
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,54*
3 Tage
513
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,56*
Lager 1498
691
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 2,57*
7 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,63*
6 Tage
691
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 15,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.