Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Packband, Bandlänge 50 m, VE 6 Rollen, braun.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papier-Packband
Papier-Packband
Papier-Packband
Artikel-Nr.:
     103-694366
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     WBT50-tb
EAN/GTIN:
     4251924725210
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Papier-Packband, Bandlänge 50 m, VE 6 Rollen, braun.

Umweltfreundliches Packband aus Papier. Aufdruck der Nachhaltigkeitsargumente. Ausgezeichnete Klebkraft. Wetterfest und temperaturbeständig bis +60°C. Silikonfrei, plastikfrei, ohne synthetische Kunststoffe. Von Hand einreißbar. Leicht und leise abrollbar. 100% im Altpapier wiederverwertbar.

Nachhaltigkeit, die man sieht: Das elegant bedruckte Papier-Packband terra verschließt Versandkartons zuverlässig und ausgesprochen umweltfreundlich. Das recyclingfähige Papier-Packband im natürlichen Look komplettiert einstoffliche Verpackungslösungen mit Kartonagen für leichte bis mittelschwere Waren. Die besondere Umweltverträglichkeit lässt sich prominent am Aufdruck ablesen. Das Klebeband zeichnet sich durch beste Klebkraft auf schwierigen Oberflächen und einfaches Handling aus. Das vegane Packband besteht zu 65% aus nachwachsenden Rohstoffen und wird in Deutschland mit Rohstoffen aus der EU hergestellt. Der Zellstoff für das Packband stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Für die Klebung nutzt der Hersteller Naturkautschuk. 98% der zur Herstellung nötigen Lösemittel laufen in den Werkskreislauf zurück und finden hier neue Verwendung. Die Entsorgung des Lösemittel-Regenerats ist streng reguliert und findet durch stoffliches Recycling neuen Einsatz in der Industrie. Gedruckt wird mit wasserbasierter Acryl-Farbe.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
braun
Aufdruck:
ratioform terra
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier klebeband, papier-klebeband 50mmx50m, terra, 694366 49 (WBT50-tb), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.