Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4313 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Papier Braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4313 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Papier Braun
TESA 4313 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Papier Braun
Artikel-Nr.:
     4682-4005800109478
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04313-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Band-Zweck
Bündelung, Abschluss, Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Caotchouc, Papier
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Adhäsion (Stahl)
7.5 N/cm
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
6 %
Zugfestigkeit
60 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,39*
19 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,58*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,28*
8 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,60*
7 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 158,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,78*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,50*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.