Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13719 - BI10-S30-AZ3X/S100, Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000000116
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     13719
EAN/GTIN:
     4047101067705
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
13719 - BI10-S30-AZ3X/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30 AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, Schließer, Kabelanschluss Kabellänge 2 m für Temperaturen bis +100°C Bemessungsschaltabstand: 10 mm, bündig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
20
€ 4,45*
ab € 132,05*
€ 155,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,35*
€ 157,28*
Frei Haus
ab € 137,38*
€ 161,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,88*
€ 164,10*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,07*
€ 166,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.