| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52768356 Herst.-Nr.: 3807525 EAN/GTIN: 0662488059194 |
| |
|
| | |
| Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110SFF #3807525 Pick-to-Light, Bestückungssensor, max. Reichweite 100 mm, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannung 10..30 VDC, RGB-LED Anzeige mit bis zu 14 verschiedenen Lichtfarben, Kapazitiver Taster, Dreistelliges 7-Segment Display Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsinitiator, Sensor, Kapazitivsensor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,96* | € 282,32* | | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,54* | € 282,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,12* | € 284,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|