Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NBN8-12GM30-A0-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NBN8-12GM30-A0-V1
Induktiver Sensor NBN8-12GM30-A0-V1
Artikel-Nr.:
     3517B-91849676
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     326161-0066
EAN/GTIN:
     4050143423491
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor NBN8-12GM30-A0-V1

Schaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
44,5 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,40*
€ 73,86*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,83*
€ 73,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,65*
€ 74,97*
Frei Haus
ab € 59,38*
€ 75,06*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,28*
€ 75,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.