Ansteuerung von bis zu 2 PCs/Macs über ein Konsolengerät - 2-fach KVM-Umschalter mit DVI-, USB- und Audio-Verbindungen - Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten 214i) können Sie 2 PC- u...
Erweitert HDMI 4K30, USB HID und IR über ein IP-Netzwerk Das Lindy KVM Over IP Extender System ermöglicht die Kontrolle eines Quellgeräts wie PC oder PVR-Zubehör über ein Standard-Netzwerk. Dieser ...
KVM-Switch, 2-Port, Dual-Display, 4K, HDMI® Bedienen Sie 2 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern Produktvorteile: Nu...
Sehr kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von zwei Rechnern mit nur einer Maus, einer Tastatur und einem Monitor. Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Taste...
Der KE6912 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6912T), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6912R) verbunden ist, der den Konsolen...
Der KE9950 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender KE9950T, der mit dem Computer und dem Empfänger KE9950R verbunden ist, der den Ko...
ATEN US3312 2-Port USB-C 4K DisplayPort KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler wurde für die einfache Steuerung und das schnelle Umschalten zwischen zwei USB-C-Gerätequellen von einem einzigen Satz von ...
Schließen Sie Computer mit VGA und USB mit einem einzigen Kabel an einen KVM-Switch an Die Serie der universellen USB KVM-Switch-Kabel von StarTech.com verhindert Kabelsalat und halten Ihren Arbeit...
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080P Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor Bietet Auto-Scan und Audio-Unterstützung Unterstützt HDCP, High-...
Mit dem 4-Port Rack-Montage-VGA USB-KVM-Switch mit Hub SV431USB können ganz einfach bis zu vier Computer mit einem einzigen Monitor und Set von USB-Peripheriegeräten (Tastatur, Maus) gesteuert werd...
Platzsparender VGA KVM Switch mit USB 2.0 und Audioanschlüssen für zwei Computer - Schaltet automatisch sowohl Monitor, USB-Devices und auch Audio/Mikrofon um; - Besitzt eine VGA Monitor- und zwei ...
KVM-Switch, 2-Port, Single-Display, 4K, HDMI® Bedienen Sie 2 PCs über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern Produktvorteile: Nutzen Sie einen ...
Der KVM-Switch CS1742 mit 2 Ports vereint die Ausgabe des Grafiksignals auf zwei Bildschirmen mit den Vorzügen eines USB-KVM-Switches. So können Sie einen Computer mit zwei VGA-/SVGA-/Multisync-Bil...