Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, HDMI, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, HDMI, USB
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, HDMI, USB
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, HDMI, USB
Artikel-Nr.:
     C2903-KVM-0290
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0290
EAN/GTIN:
     4015867188835
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080P Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor Bietet Auto-Scan und Audio-Unterstützung Unterstützt HDCP, High-bandwidth Digital Content Protection Einfaches Umschalten zwischen Rechnern über Funktionstasten Stromversorgung über USB-Verbindung Einfache Plug-and-Play-Installation 1 x kabelgebundene QuickSwitch-Taste zum sofortigen Umschalten
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
KVM
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
440 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Breite:
87 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
350 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Kabellänge:
1.2 m
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
USB:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Anzahl der Computer:
2
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
HDMI
Konsolenanschluss:
HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Warentarifnummer (HS):
85176200
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.