Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1742 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1742 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS1742 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS1742 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS1742 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33654930
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1742-AT
EAN/GTIN:
     4710423773080
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der KVM-Switch CS1742 mit 2 Ports vereint die Ausgabe des Grafiksignals auf zwei Bildschirmen mit den Vorzügen eines USB-KVM-Switches. So können Sie einen Computer mit zwei VGA-/SVGA-/Multisync-Bildschirmen zusammen mit einer USB-Tastatur und einer USB-Maus als Konsole einsetzen. Zusätzlich besitzt der CS1742 zwei USB-Ports, über die die Server auf beliebige am Hub angeschlossene USB-Geräte zugreifen können.

Funktionen:
-Ermöglicht die Steuerung von zwei Zweischirmsystemen über eine USB-Tastatur, USB-Maus, Lautsprecher, Mikrofon und zwei Bildschirme
-Eingebauter 2-Port-USB-Hub
-Unterstützt zahlreiche Plattformen: kompatibel zu allen PC-Betriebssystemen (Windows, Linux und die meisten anderen), Mac und Sun
-Unterstützt Lautsprecher und Mikrofon
-Zweiseitiges Switching und flexible Zusammenschaltung - der Switch ermöglicht den Anschluss verschiedener PCs, verschiedener Peripheriegeräte und unabhängige Audiofunktionen, unabhängig vom verwendeten KVM Switch.
-Signalton ein/aus über Hotkey
-Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
-Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
-Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
-Firmwareaktualisierung möglich
-Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen

*1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen
*2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern

Lieferumfang
1x CS1742 Dual-View USB-KVMP™-Switch mit 2 Ports
2x 2L-5202A-1 KVM-Kabels (Audio/Grafik)
2x 2L-5202U KVM-Kabel (USB/Grafik)
1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
820 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.25 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval
1,99 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
6
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5203A
ab € 12,13*
Zubehör
Aten
2L-5205A
ab € 15,35*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,74*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,19*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,60*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.