Mit der Umstrukturierung von Arbeitsplätzen und der zwangsläufig forcierten Dezentralisierung steht der Kontrollraumbetrieb derzeit vor der Herausforderung, effektiv durch all diese Sicherheitproto...
Mit der Umstrukturierung von Arbeitsplätzen und der zwangsläufig forcierten Dezentralisierung steht der Kontrollraumbetrieb derzeit vor der Herausforderung, effektiv durch all diese Sicherheitproto...
Das RCMDP101U Single Port DisplayPort KVM über IP Switch ist ein KVM-Gerät, das ausschließlich für Anwendungen in Produktionslinien entwickelt wurde. Es kann den Video-, Audio-, Maus- und Tastatur-...
Der RCMDVI00BT ist ein leistungsstarker IP-basierter Sender, der an einen PC/Server mit DVI-Schnittstelle angeschlossen wird, auf den über WinClient/JavaClient an einer Konsole von einem anderen St...
Der RCMHD101U Single Port HDMI KVM over IP Switch ist ein KVM-Gerät, das speziell für Anwendungen in Produktionslinien entwickelt wurde. Es kann den Video-, Audio-, Maus- und Tastaturzugriff sowie ...
Das RCMVGA101 Single Port VGA KVM über IP Switch ist ein KVM-Gerät, das ausschließlich für Anwendungen in Produktionslinien entwickelt wurde. Es kann den Video-, Audio-, Maus- und Tastatur- sowie d...
Der 2-Port 4K DisplayPort KVM-Switch von TRENDnet, Modell TK-220DPi, ermöglicht die Steuerung von zwei Computern mit einem Satz Konsolensteuerungen. Sie können problemlos bis zu 4K UHD-Auflösungen ...
HDMI Switch 41 4K60 KVM KIN 5778000150Der HDMI Switch 41 4K60 KVM verfügt über vier HDMI Eingänge und einen Ausgang. Er unterstützt Auflösungen bis zu 4Kx2K@60Hz 4:4:4. Zusätzlich gibt es vier USB ...
Der KVM AS-21HA HDMI ist ein günstiger 2-Port KVM-Switch mit automatischem Audioumschalter für den Desktopbereich. Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur / Maus), 2x 3,5mm Klinke (Audio Mi...
ATEN CS1644A-AT-G 4 Port KVM-Umschalter DVI USB 2560 x 1600 Pixel Eine Zweischirm-USB-Konsole steuert vier Zweischirm-Computer und zwei weitere USB-Geräte Voller Bassumfang für ein außergewöhnliche...
Schützen Sie Ihre IT-InvestitionenBehalten Sie Ihre PS/2-Altgeräte! Der PS/2-zu-USB-Konverter, ein kleiner Plug-and-Play-Konverter, wandelt PS/2-Geräte von veralteten Geräten in wertvolle Tools für...