Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-882633
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431USB
EAN/GTIN:
     0065030787192
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 4-Port Rack-Montage-VGA USB-KVM-Switch mit Hub SV431USB können ganz einfach bis zu vier Computer mit einem einzigen Monitor und Set von USB-Peripheriegeräten (Tastatur, Maus) gesteuert werden.

Der USB-KVM-Switch verfügt über einen eingebauten 4-Port USB-Hub, über den Sie die angeschlossenen USB-Peripheriegeräte für alle vier angeschlossenen PCs/Macs verwenden können, als ob diese Computer direkt mit ihnen verbunden wären.

Der KVM-Switch bietet praktische Platzierungs- und Montageoptionen, u. a. auch ein 1U-Rack-montierbares Gehäuse und rückseitige Anschlüsse für Master- und Slave-Computer, sodass Sie alle notwendigen Verbindungen ohne Störung Ihres Arbeitsplatzes herstellen können.

Der KVM-Switch ist eine plattformübergreifende Lösung, unterstützt auch hochauflösende Anwendungen von bis zu 1920x1440 und ermöglicht problemloses Steuern sogar von gemischten Umgebungen (Windows/Mac-OS/Linux).

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Rackmontage Ihres KVM-Switches
Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Der StarTech.com-Vorteil
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs können Benutzer auch USB-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden und sparen so die Kosten für Zweitgeräte.
- Das robuste, stabile, rackmontierbare Stahlgehäuse gewährleistet auch in anspruchsvollen Umgebungen dauerhaften Einsatz.
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
1300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
988 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Stahl
Maximum Kabellänge
5 m
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
82506 h
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, TAA, cUR
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsstrom
0.4 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromstecker-Typ
Typ N
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Scanning interval
3,8,15,30 s
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.