HDMI over IP-Extender mit KVM-Funktion - Fernzugriff via HDMI-Display, USB-Tastatur und Maus Das Manhattan 1080p HDMI KVM over IP Extender Set erlaubt Ihnen den Zugriff auf einen PC (oder ein ander...
Der CN9600 DVI KVM over IP Switch ist ein kostengünstiges Over-IP-Gerät, das den Fernzugriff auf digitale Video-, Audio- und virtuelle Medien über die Fernbedienung eines PCs oder einer Workstation...
Der CS1732B kombiniert einen 2-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub. Als KVM-Switch ermöglicht er es, zwei Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. D...
KVM Switch, 4x1 DP, DP Out,USB Mit der Auflösung von 4K @ 60HZ und den zwei Displayport-Eingängen bietet dieser KVM Switch eine beeindruckende Bildqualität und Flexibilität bei der Verbindung mit m...
Ein komplettes 16-Port USB KVM-Set, einschließlich aller notwendigen Kabel und Zubehör Das 16-Port-1U-Rackmount-USB KVM-Switch-Set SV1631DUSBUK mit OSD und Kabeln bietet einen gut funktionierenden ...
Der CS22U ist ein KVM Switch mit 2 USB-Ports, der eine schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle ermöglicht. So können Sie das CS2...
Unterstützt hohe Videoqualität – DDC2B und 1920 x 1200 Pixel - Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor - Bietet Auto-Scan und Audio/Mikrofon-Unter...
Platzsparender DVI KVM Switch mit USB 2.0 und Audioanschlüssen für zwei Computer mit DVI-D Monitoranschlüssen - Schaltet automatisch sowohl Monitor, USB-Devices und auch Audio/Mikrofon um - Besitzt...
Ansteuerung von bis zu 2 PCs/Macs über ein Konsolengerät - 2-fach KVM-Umschalter mit DVI-, USB- und Audio-Verbindungen - Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten 214i) können Sie 2 PC- u...
Eigenschaften - Eine USB-Konsole steuert unabhängig oder gleichzeitig vier Computer mit DVI-D-Grafikkarte und zwei weitere USB-Geräte - Multi-View-Konsole zur Steuerung von bis zu 4 Bildsignalquell...
Der KE9950 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender KE9950T, der mit dem Computer und dem Empfänger KE9950R verbunden ist, der den Ko...
Verbinden Sie VGA-Video und USB mit einem einzigen dünnen KVM-Kabel. Das 5 m 2-in-1 Ultra Thin USB VGA KVM-Kabel SVECONUS15 verfügt über ein ultraschlankes Design und ist dank hochwertiger Material...
Der USB-KVM-Switch mit 2 Ports für DVI-Grafik CS22D ist ein Gerät, das es ermöglicht, zwei Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) zu steuern. Mit dem CS22D können Sie den ...
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten. Inklusive: Software-CD, Installationsanleitung, Rack-Montage-Halterung
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080P Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor Bietet Auto-Scan und Audio-Unterstützung Unterstützt HDCP, High-...