Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVM-Switch, 2-Port, Single-Display, 4K, HDMI®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-12870
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-12870
EAN/GTIN:
     4016032467175
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

KVM-Switch, 2-Port, Single-Display, 4K, HDMI®

Bedienen Sie 2 PCs über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern

Produktvorteile:

  • Nutzen Sie einen Monitor, eine Maus und Tastatur, um 2 Computer mit Single-Display zu bedienen
  • Unterstützt eine maximale UHD-Auflösung von 4K / 30 Hz + FreeSync
  • USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur
  • Audio-Anschlüsse für Mikrofon / Lautsprecher, unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
  • Integrierter USB-Hub mit USB A Anschluss für weitere Peripherie-Geräte
  • Umschaltung zwischen den PCs über Schalter am KVM-Switch oder Hotkey an der Tastatur
  • LED Status- und Funktionsanzeigen an Frontseite
  • Kein aufwendiges Umstecken von Anschlusskabeln mehr notwendig
  • Echtes Plug and Play - keine Software- oder Treiberinstalltion notwendig (BIOS Hardware-Verbindung)
  • Robustes Metallgehäuse

Mit dem DIGITUS® 2-Port KVM-Switch für Single-Displays haben Sie die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination zu bedienen. Per Knopfdruck oder Hotkey schalten Sie bequem zwischen den beiden PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an einen Monitor erfolgt über die den HDMI® Ausgang an der Rückseite. Audiosignale von Mikrofon und Lautsprecher werden ebenfalls umgeschaltet. Zusätzlich ist ein USB-Anschluss an der Frontseite vorhanden, der für weitere Peripheriegeräte wie z. B. USB-Sticks oder externe Festplatten an beiden PCs genutzt werden kann. Die angeschlossenen Peripherie-Geräte werden jeweils dem aktiven PC zugeordnet. Status-LED an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit die aktuelle Konfiguration an. Abgerundet wird der Switch durch das robuste Metallgehäuse.

Technische Daten:

  • UHD-Auflösung: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / Subsampling: YUV 4:4:4
  • Eingänge: 2 x HDMI® Eingänge (2x1), 2 x USB B, 2 x Audio-Kombibuchse 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
  • Ausgänge (Konsole): 1 x HDMI®, 2 x USB A (Maus, Tastatur), 2 x Stereo Audio 3,5m Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
  • Zusätzlicher Anschluss an Frontseite: 1 x USB A für weitere Peripherie-Geräte, wie Drucker oder USB-Sticks
  • HDMI® Version: 1.4b
  • USB-Spezifikation: USB 2.0 konform (FullSpeed)
  • Unterstützte Audioformate: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
  • Umschaltung zwischen den PCs: Schalter an der Frontseite oder Hot-Keys
  • Status LED an Frontseite zeigt aktuelle Konfiguration
  • Das Gerät funktioniert plattformunabhängig, für alle Betriebssysteme geeignet
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
  • Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 80% RH (nicht kondensierend)
  • Material Gehäuse: Metall
  • Stromversorgung: über USB oder optionales 9 V DC Netzteil
  • Abmessungen: 13,2 x 9,2 x 4,4 cm (BxTxH)
  • Gewicht: 465 g
Weitere Suchbegriffe: digitus 2port kvm, kvm, digitus kvm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.