Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE KVM-Switch 'Star' 2 PCs, VGA, USB, Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE KVM-Switch 'Star' 2 PCs, VGA, USB, Audio
ROLINE KVM-Switch 'Star' 2 PCs, VGA, USB, Audio
ROLINE KVM-Switch 'Star' 2 PCs, VGA, USB, Audio
ROLINE KVM-Switch 'Star' 2 PCs, VGA, USB, Audio
ROLINE KVM-Switch 'Star' 2 PCs, VGA, USB, Audio
ROLINE KVM-Switch 'Star' 2 PCs, VGA, USB, Audio
ROLINE KVM-Switch 'Star' 2 PCs, VGA, USB, Audio
ROLINE KVM-Switch 'Star' 2 PCs, VGA, USB, Audio
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3234
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3234
EAN/GTIN:
     7611990144853
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Sehr kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von zwei Rechnern mit nur einer Maus, einer Tastatur und einem Monitor.

  • Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (Hot Key) auf der Tastatur
  • Fest angeschlossene Kabel für den Anschluss der PCs vereinfachen die Installation
  • Tastatur- und Mausemulation
  • Unterstützt die Audio-Funktion der angeschlossenen PCs
  • Unterstützt USB-Maus und -Tastatur
  • Tastatur- und Maus-Funktion der PCs wird über USB an den Switch angeschlossen
  • LED-Anzeige informiert über die Kanalbelegung
  • Lieferumfang: Switch mit zwei fest angeschlossenen KVM-Kabeln (1,1m), Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Bedienungsanleitung
Anzahl PCs:
2
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
2x HD 15pol. ST
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ A
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
ja
Anzahl Konsolen analog:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ A
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
nein
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Audio-Switching:
Lautsprecher
Audio getrennt von KVM schaltbar:
nein
Integrierter USB-Hub:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Hot-Plug-fähig:
nein
Max. Auflösung (nominell):
1920 x 1080
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Netzteil benötigt:
nein
Technische Besonderheiten:
LED-Anzeige für Kanalbelegung
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Gewicht:
280 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.338 kg
Bruttogewicht:
0,338
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.04
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kvm, switches, ROLINE KVM, kvmswitcher, Switcher, KVMUmschalter, KVMSwitches, maustastaturswitch, Switch, monitorswitch, KVM SWITCH, kvmswitchbox, automatic, automatisch, keyboardvideomouseswitch, KVMSwitch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.