Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Empfänger
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Empfänger
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Empfänger
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72521456
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE9950R-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264648748
Suchbegriffe:
Bit (TORX PLUS)
Bit TORX PLUS
TORX PLUS-Bit
IP KVM Switch
Der KE9950 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender KE9950T, der mit dem Computer und dem Empfänger KE9950R verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE9950 ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, DisplayPort Monitor) über ein Intranet, so dass Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren können, die von der Workstation des Benutzers isoliert ist.
1x KE9950R 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Empfänger
1x 0AD8-8005-40MA Netzteil
1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2100 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
8.03 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Farbtiefe
36 Bit
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1670 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
227.5 mm
Tiefe des Empfängers
171.6 mm
Höhe des Empfängers
54.8 mm
Empfängergewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,83*
€ 1.171,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,87*
€ 1.170,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,74*
€ 1.140,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,71*
€ 1.114,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,02*
€ 1.073,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.198,36*
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 910,52*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 79,75*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.546,31*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,30*
Zubehör
Aten
KE9950-AX-G
ab € 2.183,65*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.682,50*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.904,37*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 707,58*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
ab € 459,84*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.135,28*
Zubehör
Aten
CM1164
ab € 1.983,55*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.353,92*
Zubehör
Aten
KE6940AIT-AX-G
ab € 1.702,09*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.202,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.