Auslösestrom: 340 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch RXEF Haltestrom: 170 mA Zeit zur Auslösung: 3 s Sicherungsform: Rund Anschlussabstand: 5.8 mm Länge: - Höhe: 12.7 mm Betriebste...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch 2920L Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 3 A Zeit zur Auslösung: 20 s Qualifizi...
Sicherung, MF-SVS175-0, Bourns Features * Der geringste interne Widerstand der Industrie * Schalter bei optimaler Temperatur * Axial bedrahtet, mit fl exiblen Designoptionen erhältlich * Vollständi...
Auslösestrom: 400 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch RXEF Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 2.2 s Anschlussabstand: 5.8 mm Sicherungsform: Rund Länge: - Höhe: 11.7 mm Betriebs...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 3.7 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch 2920L Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.85 A Zeit zur Auslösung: 2.5 s Qua...
Sicherung, MF-SVS210-0, Bourns Features * Der geringste interne Widerstand der Industrie * Schalter bei optimaler Temperatur * Axial bedrahtet, mit fl exiblen Designoptionen erhältlich * Vollständi...
Auslösestrom: 500 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch RXEF Haltestrom: 250 mA Zeit zur Auslösung: 2.5 s Sicherungsform: Rund Anschlussabstand: 5.8 mm Länge: - Höhe: 12.7 mm Betriebs...
Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: POLY-FUSE 30R Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 6.6 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 7.4 mm Höhe: 14.2 mm B...
Sicherung, MF-SVS210N-0, Bourns Features * Der geringste interne Widerstand der Industrie * Schalter bei optimaler Temperatur * Axial bedrahtet, mit fl exiblen Designoptionen erhältlich * Vollständ...
Auslösestrom: 600 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch RXEF Haltestrom: 300 mA Zeit zur Auslösung: 3 s Sicherungsform: Rund Anschlussabstand: 5.8 mm Länge: - Höhe: 12.7 mm Betriebste...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 5.5 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch 2920L Series Haltestrom: 3.3 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 5 s Qualif...
Sicherung, MF-SVS230-0, Bourns Features * Der geringste interne Widerstand der Industrie * Schalter bei optimaler Temperatur * Axial bedrahtet, mit fl exiblen Designoptionen erhältlich * Vollständi...
Höhe: 13.5 mm Auslösestrom: 800 mA Zeit zur Auslösung: 3.8 s SVHC: To Be Advised Dicke: 3 mm Nennstrom, max.: 40 A Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C ...
Auslösestrom: 2.7 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: POLY-FUSE 30R Series Haltestrom: 1.35 A Zeit zur Auslösung: 7.3 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 8.9 mm Höhe: 1...