Auslösestrom: 1.5 A SVHC: To Be Advised Nennstrom, max.: 40 A PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric) Haltestrom: 750 mA Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Series Betriebstemperatur, min.: -40 °C Qualifi...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 100 mA Zeit zur Auslösung: 0.6 s Qualifizierungssta...
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: To Be Advised Nennspannung: 24 VDC PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric) Betriebstemperatur, max.: 85 °C Betriebstemperatur, min.: -40 °C Auslöses...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 100 mA Zeit zur Auslösung: 0.6 s Qualifizierungssta...
Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Series Haltestrom: 1.1 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric) SVHC: To Be Advised Nennstrom, max.: 20 A Nennspannung: 24 VDC Qualifiz...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 400 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 0.02 s Qualifizierungsst...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizi...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 750 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 350 mA Zeit zur Auslösung: 0.2 s Qualifizierungssta...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizie...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 1 s Qualifizierungsstandar...
Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised Haltestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 20 A Nennspannung: 24 VDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Auslösestrom: 3 A Produktpalette: PolySwitch miniSM...