Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 10 V (DC), 100 A, 5.2 A (Trip), 2.3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 10 V (DC), 100 A, 5.2 A (Trip), 2.3 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 10 V (DC), 100 A, 5.2 A (Trip), 2.3 A
Artikel-Nr.:
     4502-51G2615
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SVS230-0
EAN/GTIN:
     4099889121049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Drahtwiderstand
PCB Sicherung
Sicherung, MF-SVS230-0, Bourns Features * Der geringste interne Widerstand der Industrie * Schalter bei optimaler Temperatur * Axial bedrahtet, mit fl exiblen Designoptionen erhältlich * Vollständig kompatibel mit aktuellen Industriestandards * Schweißbare Nickel-Anschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
5.2 A
Bauform:
axial
Haltestrom:
2.3 A
Nennspannung (DC):
10 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, bourns pcb sicherung, axiale sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,88*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.