Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE RXEF040. FUSE, PTC RESET, 72V, 400mA, RADIAL, The


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2668024
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RXEF040.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Höhe: 13.5 mm
  • Auslösestrom: 800 mA
  • Zeit zur Auslösung: 3.8 s
  • SVHC: To Be Advised
  • Dicke: 3 mm
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Sicherungsform: Round
  • Produktpalette: PolySwitch RXEF Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 72 VDC
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Länge: -
  • Durchmesser: 7.6 mm
  • Haltestrom: 400 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, radial pcb sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, RXEF040., 2668024, 266-8024
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,73*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,212*
    € 0,864*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    RXEF065
    ab € 0,224*
    Zubehör
    Littelfuse
    RXEF075
    ab € 0,221*
    Zubehör
    Littelfuse
    RXEF050
    ab € 0,182*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.