PTC-Sicherung, 1812L150ZR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewünscht...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2.6 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizier...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 9 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: Multifuse MF-USML/X Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 4.5 A Zeit zur Auslösung: 2 s Qualifizieru...
PTC-Sicherung, 1812L160/12DR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewüns...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 390 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 120 mA Zeit zur Auslösung: 0.2 s Qualif...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 400 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 0.02 s Qualifizierungsst...
PTC-Sicherung, 1812L190SLPR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare PPTC-Baustein (Polymer Positive Temperature Coefficient) bietet Überstromschutz für Anwendungen mit extrem niedrigem Innenwidersta...
Betriebstemperatur, max.: 85 °C Auslösestrom: 390 mA Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Series SVHC: To Be Advised Haltestrom: 120 mA Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Zeit zur Aus...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 420 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1206 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifiz...
PTC-Sicherung, 1812L260/12MR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewüns...
Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Series Nennspannung: 48 VDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 160 mA Zeit zur Auslösung: 0.3 s Nennstrom, max.: 10 A SVHC: To Be Advised Betriebstemper...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 1 s Qualifizierungsstandar...
PTC-Sicherung, 1812L260/16MR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewüns...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 420 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Quali...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1206 Haltestrom: 500 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizier...