PTC-Sicherung, 1812L260SLPR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare PPTC-Baustein (Polymer Positive Temperature Coefficient) bietet Überstromschutz für Anwendungen mit extrem niedrigem Innenwidersta...
PPTC-Bauform: 1206 (3216 Metric) Betriebstemperatur, min.: -40 °C Nennstrom, max.: 20 A Zeit zur Auslösung: 0.1 s Haltestrom: 350 mA Nennspannung: 16 VDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Qualifizier...
Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1206 Haltestrom: 500 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie...
PTC-Sicherung, 1812L300/24SLER, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare PPTC-Baustein (Polymer Positive Temperature Coefficient) bietet Überstromschutz für Anwendungen mit extrem niedrigem Innenwider...
Auslösestrom: 750 mA Nennspannung: 16 VDC Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Series SVHC: To Be Advised PPTC-Bauform: 1206 (3216 Metric) Zeit zur Auslösung: 0.1 s Betriebstemperatur, max.: 85 °C N...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 3.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1206 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2 A Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizieru...
PTC-Sicherung, 1812L300SLPR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare PPTC-Baustein (Polymer Positive Temperature Coefficient) bietet Überstromschutz für Anwendungen mit extrem niedrigem Innenwidersta...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 1.1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualif...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1206 Haltestrom: 1.1 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizie...
PTC-Sicherung, 1812L350SLPR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare PPTC-Baustein (Polymer Positive Temperature Coefficient) bietet Überstromschutz für Anwendungen mit extrem niedrigem Innenwidersta...
Betriebstemperatur, min.: -40 °C Haltestrom: 500 mA PPTC-Bauform: 1206 (3216 Metric) SVHC: To Be Advised Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Nennspannung: 13...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizie...
Sicherung, 2016L100PR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Niederspannungsanwendungen (≤60V), bei denen ein rücksetzbare...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualif...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizieru...