Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 10 V (DC), 100 A, 5 A (Trip), 2.1 A (H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 10 V (DC), 100 A, 5 A (Trip), 2.1 A (H
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 10 V (DC), 100 A, 5 A (Trip), 2.1 A (H
Artikel-Nr.:
     4502-51G2613
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SVS210N-0
EAN/GTIN:
     4099889121032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Drahtwiderstand
PCB Sicherung
Sicherung, MF-SVS210N-0, Bourns Features * Der geringste interne Widerstand der Industrie * Schalter bei optimaler Temperatur * Axial bedrahtet, mit fl exiblen Designoptionen erhältlich * Vollständig kompatibel mit aktuellen Industriestandards * Schweißbare Nickel-Anschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
5 A
Bauform:
axial
Haltestrom:
2.1 A
Nennspannung (DC):
10 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, bourns pcb sicherung, axiale sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,89*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.