Sicherung, 2920L700SLPR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare PPTC-Baustein (Polymer Positive Temperature Coefficient) bietet Überstromschutz für Anwendungen mit extrem niedrigem Innenwiderstand. ...
Auslösestrom: 2.7 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch RUEF Haltestrom: 1.35 A Zeit zur Auslösung: 7.3 s Anschlussabstand: 5.8 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 8.9 mm Höhe: 13.5 ...
PPTC-Bauform: 2016 (Metrisch 5041) Auslösestrom: 600 mA Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: PolySwitch 2016L Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 300 mA Zeit zur Auslösung: 3 s Qual...
Sicherung, 30R090UPR, LITTELFUSE Der radial geführte rücksetzbare PPTC-Baustein ist als Überstromschutz für Niederspannungsanwendungen (≤30V) konzipiert, bei denen Platz keine Rolle spielt und ein ...
Auslösestrom: 6.8 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: POLY-FUSE 16R Series Haltestrom: 4 A Zeit zur Auslösung: 1.7 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 8.9 mm Höhe: 12....
Sicherung, 30R135UPR, LITTELFUSE Der radial geführte rücksetzbare PPTC-Baustein ist als Überstromschutz für Niederspannungsanwendungen (≤30V) konzipiert, bei denen Platz keine Rolle spielt und ein ...
Durchmesser: - Dicke: 3 mm Länge: 10.2 mm Auslösestrom: 3.7 A SVHC: To Be Advised Anschlussabstand: 5.8 mm Haltestrom: 1.85 A Produktpalette: PolySwitch RUEF Series Sicherungsform: Rectangular Nenn...
PPTC-Bauform: 2016 (Metrisch 5041) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: PolySwitch 2016L Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qua...
Auslösestrom: 3.2 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: POLY-FUSE 30R Series Haltestrom: 1.6 A Zeit zur Auslösung: 8 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 8.9 mm Höhe: 15.2...
SVHC: To Be Advised Zeit zur Auslösung: 8.7 s Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Anschlussabstand: 5.8 mm Nennspannung: 30 VDC Länge: 10.2 mm Betriebstemperatur, max.: 85 °C Produktp...
Auslösestrom: 11.9 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: POLY-FUSE 16R Series Haltestrom: 7 A Zeit zur Auslösung: 3.5 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 11.2 mm Höhe: 1...
Auslösestrom: 8 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: POLY-FUSE 30R Series Haltestrom: 4 A Zeit zur Auslösung: 12.7 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 14 mm Höhe: 22 mm ...
Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch RUEF Haltestrom: 2.5 A Zeit zur Auslösung: 10.3 s Anschlussabstand: 5.8 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 11.4 mm Höhe: 18.3 m...
PPTC-Bauform: 2016 (Metrisch 5041) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch 2016L Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 1 s Qualifiz...