Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 15 V (DC), 100 A, 5.8 A (Trip), 2.6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 15 V (DC), 100 A, 5.8 A (Trip), 2.6 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 15 V (DC), 100 A, 5.8 A (Trip), 2.6 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 15 V (DC), 100 A, 5.8 A (Trip), 2.6 A
Artikel-Nr.:
     4502-50G1544
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-LR260
EAN/GTIN:
     4099889117684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
PTC-Sicherungen rückstellend Typ Bourns MF-LR. Mit axialen Anschlüssen
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
5.8 A
Bauform:
axial
Haltestrom:
2.6 A
Nennspannung (DC):
15 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, axiale sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,37*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.