Sicherung, 2920L300DR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet Überstromschutz für Mittelspannungsanwendungen, bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewünscht ist. Features * Ro...
Auslösestrom: 5.1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch RGEF Haltestrom: 3 A Zeit zur Auslösung: 1 s Anschlussabstand: 5.8 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 6.6 mm Höhe: 11 mm Betr...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 100 mA Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifiz...
Sicherung, 2920L500/24SLDR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare PPTC-Baustein (Polymer Positive Temperature Coefficient) bietet Überstromschutz für Anwendungen mit extrem niedrigem Innenwiderstan...
Auslösestrom: 11.9 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch RGEF Haltestrom: 7 A Zeit zur Auslösung: 3.5 s Anschlussabstand: 5.8 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 11.2 mm Höhe: 19.7 m...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Haltestrom: 2 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 2 s Qualifizierung...
Sicherung, 2920L600/12MR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet Überstromschutz für Mittelspannungsanwendungen, bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewünscht ist. Features *...
Dicke: 3.6 mm Durchmesser: - Betriebstemperatur, max.: 125 °C Zeit zur Auslösung: 20 s Produktpalette: PolySwitch RHEF Series Auslösestrom: 28 A Länge: 23.5 mm Betriebstemperatur, min.: -40 °C Nenn...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 3 A Zeit zur Auslösung: 4 s Qualifizierungss...
Sicherung, 2920L600/24SLER, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare PPTC-Baustein (Polymer Positive Temperature Coefficient) bietet Überstromschutz für Anwendungen mit extrem niedrigem Innenwiderstan...
Produktpalette: PolySwitch RHEF Series Dicke: 3 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Sicherungsform: Rectangular Nennspannung: 16 VDC Durchmesser: - SVHC: To Be Advised Höhe: 15.6 mm Haltestrom: 4.5...
Auslösestrom: 5.1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: POLY-FUSE 16R Series Haltestrom: 3 A Zeit zur Auslösung: 1 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 7.1 mm Höhe: 11 mm...
Sicherung, 2920L700/12MR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet Überstromschutz für Mittelspannungsanwendungen, bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewünscht ist. Features *...
Nennstrom, max.: 100 A Sicherungsform: Rectangular Länge: 7.4 mm Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Betriebstemperatur, min.: -40 °C Höhe: 14.2 mm Hal...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch 1206L Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.3 s Quali...