Sicherung, 2016L150/33DR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Niederspannungsanwendungen (≤60V), bei denen ein rücksetzb...
SVHC: To Be Advised Nennspannung: 6 VDC Nennstrom, max.: 100 A PPTC-Bauform: 1206 (3216 Metric) Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Auslösestrom: 1.5 A Haltes...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Haltestrom: 1.5 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizierun...
Sicherung, 2016L200PR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Niederspannungsanwendungen (≤60V), bei denen ein rücksetzbare...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifi...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 0.15 s Qualifizie...
Sicherung, 2016L300/16MR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Niederspannungsanwendungen (≤60V), bei denen ein rücksetzb...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizi...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 400 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Haltestrom: 200 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.02 s Qualifi...
Sicherung, 2016L500DR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Niederspannungsanwendungen (≤60V), bei denen ein rücksetzbare...
SVHC: To Be Advised Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2 A Zeit zur Auslösung: 1.5 s Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Series Nennstrom, max.: 100 A Auslösestrom: 4 A PPTC-Bauform: 1206 ...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizier...
Sicherung, 2920L260PR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet Überstromschutz für Mittelspannungsanwendungen, bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewünscht ist. Features * Ro...