Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE NANOSMDC075F-2. FUSE, PTC RESET, 6V, 750mA, 1206, Thermi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1834361
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     NANOSMDC075F-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Nennspannung: 6 VDC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • SVHC: To Be Advised
  • PPTC-Bauform: 1206 (3216 Metric)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Auslösestrom: 1.5 A
  • Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Series
  • Haltestrom: 750 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.1 s
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, NANOSMDC075F-2., 1834361, 183-4361
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,324*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    NANOSMDC110F-2
    ab € 0,19*
    Zubehör
    Littelfuse
    NANOSMDC150F-2
    ab € 0,206*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.