Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, 2016L200PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, 2016L200PR
PTC-Sicherung, 2016L200PR
Artikel-Nr.:
     4502-75P0680
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2016L200PR
EAN/GTIN:
     4099891875459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Sicherung, 2016L200PR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Niederspannungsanwendungen (≤60V), bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewünscht ist. Features * RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei * Schnelle Reaktion auf Fehlerströme * Hohe Spannung * Niedriges Profil Anwendungen * Schutz von IEEE 1394-Anschlüssen * Powered ethernet port protection * Schutz für elektronische Steuermodule in Kraftfahrzeugen * Schutz von Niederspannungs-Telekommunikationsanlagen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.