Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN PTS181216V050 PPTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB 0.5A 16VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929355
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     PTS181216V050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 1 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: PolyTron PTS1812
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 500 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.15 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 16 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, hh sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, EATON BUSSMANN, PTS181216V050, 2929355, 292-9355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,13*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCG0050FF2C
    ab € 0,0526*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-MSMF050-2
    ab € 0,144*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L050PR
    ab € 0,135*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC050F-2
    ab € 0,15*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011040
    ab € 0,0556*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011040
    ab € 0,0353*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC050F-2
    ab € 0,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.