Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, 2016L300/16MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, 2016L300/16MR
PTC-Sicherung, 2016L300/16MR
Artikel-Nr.:
     4502-75P0681
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2016L300/16MR
EAN/GTIN:
     4099891875466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Sicherung, 2016L300/16MR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Niederspannungsanwendungen (≤60V), bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewünscht ist. Features * RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei * Schnelle Reaktion auf Fehlerströme * Hohe Spannung * Niedriges Profil Anwendungen * Schutz von IEEE 1394-Anschlüssen * Powered ethernet port protection * Schutz für elektronische Steuermodule in Kraftfahrzeugen * Schutz von Niederspannungs-Telekommunikationsanlagen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.