Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE NANOSMDC016F-2. RESETTABLE FUSE, PTC, 48VDC, 160mA, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2078391
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     NANOSMDC016F-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Series
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 160 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.3 s
  • Nennstrom, max.: 10 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Auslösestrom: 450 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • PPTC-Bauform: 1206 (3216 Metric)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, NANOSMDC016F-2., 2078391, 207-8391
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    13140
    5
    € 14,99*
    ab € 0,192*
    € 0,691*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,211*
    € 0,874*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    NANOSMDC020F-2
    ab € 0,188*
    Zubehör
    Littelfuse
    NANOSMDC035F-2
    ab € 0,179*
    Zubehör
    Littelfuse
    NANOSMDC035F-2.
    ab € 0,211*
    Zubehör
    Littelfuse
    NANOSMDC050F/13.2-2.
    ab € 0,211*
    Zubehör
    Littelfuse
    NANOSMDC050F/13.2-2
    ab € 0,179*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.