Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, 1812L260/12MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, 1812L260/12MR
PTC-Sicherung, 1812L260/12MR
Artikel-Nr.:
     4502-75P0672
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1812L260/12MR
EAN/GTIN:
     4099891875374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PTC-Sicherung, 1812L260/12MR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare rücksetzbare PPTC bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen ein rücksetzbarer Schutz gewünscht ist. Features * RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei * Schnelle Reaktion * Kompakte Bauweise * Niedriger Widerstand * Niedriges Profil * Kompatibel mit Hochtemperaturloten Anwendungen * Plug-and-Play-Schutz für Motherboards und Peripheriegeräte * USB-Peripheriegeräte * PCI-Karten * Anschlussschutz für Spielkonsolen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,379*
€ 0,487*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,55*
2 Tage
845
1
€ 14,99*
ab € 0,413*
€ 1,108*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC260F/12-2
ab € 0,248*
Ähnlich
Yageo
SMD1812B260TF/12
ab € 0,0764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.